Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lockout-Station 42 Schlösser, B. 390mm, H. 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lockout-Station 42 Schlösser, B. 390mm, H. 460 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8188091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8188091
EAN/GTIN:
     5056112190684
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Anzahl Schlösser = 42
Breite = 390mm
Höhe = 460 mm

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Anzahl Schlösser:
42
Breite:
390mm
Höhe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: 8188091, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Lockout Stationen, RS PRO, ESPC, Site Safety, Lockout Tagout, Lockout Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
74/40YELLOW KD
ab € 21,01*
Zubehör
ABUS
8055480
ab € 20,86*
Zubehör
ABUS
74/40 RED KD
ab € 21,01*
Zubehör
RS Pro
7924509
ab € 14,89*
Zubehör
RS Pro
7924506
ab € 14,89*
Zubehör
RS Pro
8055506
ab € 13,13*
Zubehör
RS Pro
8055500
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.