Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Grau 10mm/ 14mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8188151
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM20-GY
EAN/GTIN:
     5022660320446
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M20 Nylon-Kabelverschraubung. Nylon-Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 in Größe M20, ideal zum Anschließen von Kabeln an Elektrogeräte. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Demontage nicht erforderlich. Nylon 66. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8188151, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM20GY, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,63*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 9,60*
€ 17,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229757
ab € 11,14*
Ähnlich
RS Pro
8229741
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.