Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M25 Nylon Grau 13mm/ 18mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M25 Nylon Grau 13mm/ 18mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8188155
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM25-GY
EAN/GTIN:
     5022660320453
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 18mm
Kabeldurchmesser min. = 13mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln vorgesehen. Nylonkabelverschraubung HellermannTyton, IP68, M25. Nylon-Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 in Größe M25, ideal für den Anschluss von Kabeln an Elektrogeräte. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 gegen Eindringen von Staub und Wasser. Demontage nicht erforderlich. Nylon 66-Material. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
18mm
Kabeldurchmesser min.:
13mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8188155, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM25GY, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 2,83*
1 Tag
8
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 17,42*
€ 28,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229745
ab € 20,07*
Ähnlich
RS Pro
8229751
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.