Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP68
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8188173
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM20-BLK
EAN/GTIN:
     5022660320507
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M20 Nylon-Kabelverschraubung. Nylon-Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 in Größe M20, ideal zum Anschließen von Kabeln an Elektrogeräte. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Demontage nicht erforderlich. Nylon 66. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8188173, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM20BLK, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
Ähnlich
RS Pro
8229638
ab € 3,258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.