Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Kabel 10m Single Mode, Monofaser Schwarz 1060μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom LWL-Kabel 10m Single Mode, Monofaser Schwarz 1060μm
Artikel-Nr.:
     108EL-8188858
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-RLS010Z
EAN/GTIN:
     5059041101899
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Länge = 10m
Mode = Single Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 1060µm
Aderzahl = 1
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelkonstruktion = Duplex
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Biegeradius min. = 35 mm

HFBR-C/R/EXXYYYZ-Kunststoff-LWL-Kabel der Serie POF. Die Serie HFBR-C/R/EXXYYYZ enthält Kunststoff-LWL-Kabel, die aus einer einstufigen Index-Faser in einer Ummantelung aus Polyethylen bestehen. Die Duplex-Faser besteht aus zwei Simplex-Fasern, die mit einem Zipcord-Gewebe miteinander verbunden sind. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit den Steckverbindern und LWL-Komponenten der Serie Versatile Link von Avago. Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) mit 1 mm Durchmesser in 3 Güten: – Kommerzielle POF mit 0,22 dB/m typischer Dämpfung (0 °C bis 70 °C) – Standard-POF mit 0,22 dB/m typischer Dämpfung (–40 °C bis 85 °C) – Hochleistungs-POF mit besonders niedrigen Verlusten mit 0,19 dB/m typischer Dämpfung (–40 °C bis 85 °C). Kabel vom Typ Standard (Typ="R") und mit besonders niedrigen Verlusten (Typ="E") erfüllen die Entflammbarkeitsspezifikationen nach UL VW-1 (UL-Aktenzeichen E89328) mit Ausnahme der kommerziellen Ausführung (Typ="C"). Typische Anwendungen:. Industrie-Datenverbindungen für die Fabrikautomation und Anlagensteuerung Systeminterne Verbindungen, Platine zu Platine und Rack zu Rack Telekommunikations-Schaltsysteme Gebäude-LANs Digital-Video Medizinische Instrumente Hochspannungsisolierung Verringerung der Empfindlichkeit gegenüber Blitzschlägen und Überspannungen. Wie funktionieren LWL-Kabel?. LWL-Kabel übertragen Kommunikationssignale mit Hilfe von Lichtimpulsen, die von kleinen Lasern oder Leuchtdioden (LEDs) erzeugt werden. Das Kabel besteht aus einem oder mehreren Strängen, die jeweils etwa die Dicke eines menschlichen Haares haben. Das Zentrum eines jeden Stranges wird als Kern bezeichnet; über diesen Kern werden die Lichtsignale übertragen. Der Kern ist von einer Glasschicht umgeben, die das Licht nach innen reflektiert, um Signalverluste zu vermeiden und das Licht durch Biegungen im Kabel passieren zu lassen.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Mode:
Single Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
1060µm
Aderzahl:
1
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelkonstruktion:
Duplex
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Biegeradius min.:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, Polymerfaserkabel, glasfaser-patchkabel 10m, glasfaser patchkabel, aderleitung schwarz, 8188858, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Broadcom, HFBRRLS010Z, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,83*
€ 20,09*
1 Tag
357
€ 14,99*
ab € 11,29*
€ 23,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.