Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor
Lascar Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH, Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-8193194
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-GFX-2+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,3 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzeigentyp = LCD
Feuchtigkeit max. = 100%RH

LascarDer eigenständige Datenlogger Lascar EL-GFX-2+ misst und speichert über 250.000 Temperatur- und Feuchtigkeitswerte zwischen -30 °C und 80 °C (-22 °F bis 176 °F) und 0 bis 100 % RL-Bereich bei einer Auflösung von 0,1 °C (0,1 °F) und 0,1 % RL. Dieser Datenlogger verfügt über ein kontrastreiches Punktmatrix-LCD und drei Tasten zur Navigation durch ein Bildschirmmenü. Der Benutzer kann den maximalen/minimalen Messwert über das Bildschirmmenü zurücksetzen. Dadurch wird eine ″Ereignismarkierung″ in die Daten eingeführt, die später in der Grafiksoftware angezeigt werden kann. Die Daten können dann grafisch dargestellt, gedruckt und für eine detaillierte Analyse in andere Anwendungen exportiert werden. Lieferumfang AA-austauschbare Batterien (x2)Eigenschaften und VorteileDie Messbereiche liegen zwischen -30 °C und 80 °C (-22 °F und 176 °F) Die Temperaturmessgenauigkeit beträgt ±2 °C. Die Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung beträgt ±5 % relative Luftfeuchtigkeit Protokollierraten von 10 Sekunden bis 1 Stunde Die Anzahl der Messwerte pro Kanal beträgt 2,52,928 Sofortiger, verzögerter, durch Drucktaste oder Pegel ausgelöster Startmodus Vom Benutzer programmierbare akustische Alarmschwellen mit gut sichtbaren LEDs Grafische Darstellung auf dem Bildschirm und Menüoptionen zum Starten, Stoppen, Überprüfen und Neustarten des Loggers im Feld Die Batterielebensdauer beträgt bis zu 4 Monate Lieferung mit zwei 1/2 AA-Lithium-MetallbatterienAnwendungenGebäude- und Baustellenüberwachung Externe Umweltdaten Wohn- und Geschäftsräume Museen und AusstellungenZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,3 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzeigentyp:
LCD
Feuchtigkeit max.:
100%RH
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, 8193194, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELGFX2+, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,69*
€ 162,87*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,61*
€ 175,74*
€ 6,90*
ab € 166,24*
€ 211,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.