Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Embedded Technologies Schaltnetzteil, 36V dc / 8.4A 310W 127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193624
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LCM300U -T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 8.4A
Nennleistung = 310W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 101.6mm
Breite = 41mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 177.8mm
Temperatur min. = -40°C

Integriertes Schaltnetzteil, 300 W, medizintechnische Zulassung, Einfachausgang – LCM300. Die Serie LCM300 von Emerson Network Power ist eine sehr kostengünstige Lösung für Frontendnetzteile mit Einfachausgangshauptteil. Dieses Netzteil hat einen hohen typischen Wirkungsgrad von 91 % und eine sehr praktische Größe. Das LCM300 kann für Anwendungen in der Industrie, der Medizin, dem Militär und der Prozessautomatisierung eingesetzt werden. Praktische Größe: 7 x 4 x 1,6 Zoll Industrie- und medizintechnische Zulassung -40 °C bis 70 °C mit Leistungsverringerung Typischer Wirkungsgrad: 91 % Smart Fan mit variabler Drehzahl Max. Gesamtleistung: 310 W Max. Gesamtstrom: 25 A Einfachausgang 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
8.4A
Nennleistung:
310W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
101.6mm
Breite:
41mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
177.8mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8193624, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Artesyn Embedded Technologies, LCM300UT, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.