| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8194037 Herst.-Nr.: 501.100.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Pfahlmontagekit Zur Verwendung mit = technoPLUS-Gehäuse Material = Thermoplast Farbe = Grau
Metallbänder zur Befestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Best.-Nr. ; 277-878 277-878 zum max. Durchmesser 100 mm. technoPLUS UV-beständige Zählerschränke. Das ROLEC technoPLUS-Gehäuse wurde für den Einsatz von Industrieelektronik im Freien entwickelt. Das Gehäuse ist aus ASA LURAN geformt, einem UV-stabilen Werkstoff für längere Sonneneinstrahlung. Eine Pol-/Mastbefestigung ist separat erhältlich für die horizontale oder vertikale Montage an Schildern/Laternenpfählen, Kommunikationsmasten, Rohren usw. Geformt aus UV-beständigem Kunststoff für den Einsatz in elektronischen Geräten im Freien Standardbefestigungen an der Außenseite für das Anbringen an Zubehörpolen/-masten Deckelverkleidungen mit Scharnieren verbergen alle Befestigungsschrauben für zusätzliche Sicherheit Versenkter Bereich im Deckel für das Anbringen von Tastenfeld/Produktschild Unverlierbare Schrauben zur Befestigung des Deckels Schraubenpositionierer in der Grundplatte und im Deckel zum Befestigen von Bauteilen Das Gehäuse muss während der Installation nicht geöffnet werden Haltegurte am Deckel halten diesen im geöffneten Zustand an Ort und Stelle Schutzart IP66 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Pfahlmontagekit | Zur Verwendung mit: | technoPLUS-Gehäuse | Material: | Thermoplast | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8194037, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ROLEC, 501100000, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |