Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz Normal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8194172
Hersteller:
Rosenberger
Herst.-Nr.:
53S132-K00L5
EAN/GTIN:
5059040263512
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adaptertyp = N Stecker - SMA Buchse
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Silber/weiße Bronze
Länge = 27mm
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Rosenberger SMA-auf-N-HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien. Eine Serie von 50 Ohm SMA-auf-N-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern erhältlich mit verschiedenen Konfigurationen einschließlich SMA-Jack-auf-BNC-Jack, SMA-Jack-auf-BNC-Stecker und SMA-Stecker-auf-BNC-Stecker. Diese 50 Ohm SMA-auf-BNC-HF-Koaxial Adapter haben eine passende Schnittstelle gemäß IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A auf der SMA-Seite und IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 auf der BNC-Seite.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
N Stecker - SMA Buchse
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Silber/weiße Bronze
Länge:
27mm
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter SMA
,
SMA Adapter
,
SMA Steckverbinder
,
n steckverbinder stecker
,
adapter sma
,
n-anschluss adapter rosenberger
,
8194172
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Rosenberger
,
53S132K00L5
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,72*
€ 28,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,35*
€ 28,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz
RS Pro
7581616
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen