Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-8194178
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     53K132-K00L5
EAN/GTIN:
     5059040261808
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adaptertyp = N Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Silber/weiße Bronze
Länge = 30mm
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung

Rosenberger SMA-auf-N-HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien. Eine Serie von 50 Ohm SMA-auf-N-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern erhältlich mit verschiedenen Konfigurationen einschließlich SMA-Jack-auf-BNC-Jack, SMA-Jack-auf-BNC-Stecker und SMA-Stecker-auf-BNC-Stecker. Diese 50 Ohm SMA-auf-BNC-HF-Koaxial Adapter haben eine passende Schnittstelle gemäß IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A auf der SMA-Seite und IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 auf der BNC-Seite.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
N Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Silber/weiße Bronze
Länge:
30mm
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, adapter sma, 8194178, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 53K132K00L5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,62*
€ 25,63*
€ 5,95*
ab € 17,79*
€ 26,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766966
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.