| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8194188 Herst.-Nr.: 32K151-K00L5 EAN/GTIN: 5059040263826 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = SMA-Buchse auf BNC-Buchse Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = BNC Gender A = Weiblich Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Polarität = NormalGHz Kontaktbeschichtung = Nickel/Silber/weiße Bronze Länge = 24.2mm Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Rosenberger SMA-auf-BNC-HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien. Eine Serie von 50 Ohm SMA-auf-BNC-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern erhältlich mit verschiedenen Konfigurationen einschließlich SMA-Jack-auf-BNC-Jack, SMA-Jack-auf-BNC-Stecker und SMA-Stecker-auf-BNC-Stecker. Diese 50 Ohm SMA-auf-BNC-HF-Koaxial Adapter haben eine passende Schnittstelle gemäß IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A auf der SMA-Seite und IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 auf der BNC-Seite. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | SMA-Buchse auf BNC-Buchse | Adapter Typ A: | SMA | Adapter Typ B: | BNC | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Polarität: | NormalGHz | Kontaktbeschichtung: | Nickel/Silber/weiße Bronze | Länge: | 24.2mm | Kontaktmaterial: | Kupferzinklegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, bnc adapter gerade, 8194188, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 32K151K00L5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| |