Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMP - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 40GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMP - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 40GHz Normal
HF Adapter, SMP - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 40GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-8194276
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     19K132-K00D3
EAN/GTIN:
     5059040261471
Suchbegriffe:
Edelstahl-Adapter
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Adapter SMA
Adaptertyp = SMA Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A = SMP
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 40GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 25.1mm
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung

Rosenberger SMP-auf-SMA-HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien. Eine Serie von 50 Ohm SMP-auf-SMA-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern erhältlich mit verschiedenen Konfigurationen einschließlich SMP-Jack-auf-SMA-Jack, SMP-Jack-auf-SMA-Stecker und SMA-Stecker-auf-SMA-Jack. Diese 50 Ohm SMP-auf-SMA-HF-Koaxial Adapter haben eine passende Schnittstelle gemäß MIL-STD-348A auf der SMP-Seite und IEC 60169-15, EN 122110, MIL-STD-348A auf der SMA-Seite.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A:
SMP
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
40GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
25.1mm
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, Adapter SMP, SMP Adapter, adapter sma, 8194276, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 19K132K00D3, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,98*
€ 70,44*
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 71,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.