| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8194279 Herst.-Nr.: 19K132-S00D3 EAN/GTIN: 5059040263956 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = SMA-Stecker auf SMP-Buchse Adapter Typ A = SMP Adapter Typ B = SMA Gender A = Weiblich Gender B = Male Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 40GHz Kontaktbeschichtung = Gold Länge = 26mm Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Rosenberger SMP-auf-SMA-HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien. Eine Serie von 50 Ohm SMP-auf-SMA-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern erhältlich mit verschiedenen Konfigurationen einschließlich SMP-Jack-auf-SMA-Jack, SMP-Jack-auf-SMA-Stecker und SMA-Stecker-auf-SMA-Jack. Diese 50 Ohm SMP-auf-SMA-HF-Koaxial Adapter haben eine passende Schnittstelle gemäß MIL-STD-348A auf der SMP-Seite und IEC 60169-15, EN 122110, MIL-STD-348A auf der SMA-Seite. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | SMA-Stecker auf SMP-Buchse | Adapter Typ A: | SMP | Adapter Typ B: | SMA | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Male | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 40GHz | Kontaktbeschichtung: | Gold | Länge: | 26mm | Kontaktmaterial: | Kupferzinklegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMP Adapter, adapter sma, 8194279, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 19K132S00D3, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| |