Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade
Rosenberger BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-8194324
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51K504-200N5
EAN/GTIN:
     5059040261327
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 10GHz
Gehäusebeschichtung = Weiße Hauchbronzierung
Serie = BNC
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel/Silber/weiße Bronze
Seriennummer = 51K504

Rosenberger BNC HF-Koaxial Anbau-Jack. Eine Serie von 50-Ohm-BNC-Koaxial-Anbau-Jack-Steckverbinder mit einer passenden Schnittstelle gemäß IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 und ein Messinggehäuse mit einer weißen Bronze-auf-Silber-Beschichtung. BNC-HF-Koaxialkabel-Anbau-Jacks mit Best.-Nr. ; 819-4302 819-4302 , ; 819-4314 819-4314 und ; 819-4311 819-4311 haben ein Crimpverbindungen und sind geeignet für den Einsatz mit einer Reihe von HF-Koaxialkabeln. Best.-Nr. ; 819-4324 819-4324 und ; 819-4320 819-4320 haben einen Lötanschluss, Best.-Nr. ; 819-4320 819-4320 hat auch einen Lötanschluss. Best.-Nr. ; 819-4302 819-4302 ist geeignet für den Einsatz mit RF-Koaxialkabeln RG 316/U, RG 188 A/U und RG 174 A/U Best.-Nr. ; 819-4311 819-4311 ist geeignet für den Einsatz mit Koaxialkabeln RG 316/U, RG 174 A/U und RG 188 A/U Best.-Nr. ; 819-4314 819-4314 ist geeignet für den Einsatz mit Koaxialkabel RG 141/U und RG 58 C/U
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 10GHz
Gehäusebeschichtung:
Weiße Hauchbronzierung
Serie:
BNC
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel/Silber/weiße Bronze
Seriennummer:
51K504
Weitere Suchbegriffe: 8194324, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 51K504200N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 12,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,19*
€ 18,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.