Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - TNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 10GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC - TNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 10GHz Normal
HF Adapter, BNC - TNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 10GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-8194368
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51K156-K00N5
EAN/GTIN:
     5059040261464
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Adaptertyp = BNC-Buchse auf TNC-Buchse
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = TNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Nickel/Silber/weiße Bronze, Nickel/weiße Bronze
Länge = 32.5mm
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung

Rosenberger 50 Ω BNC-Adapter. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω BNC-HF-Adaptern. Diese BNC-Adapter sind in einer Reihe von Steckverbinderkombinationen erhältlich und ermöglichen zuverlässige Verbindungen zwischen verschiedenen Kabelgruppen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Buchse auf TNC-Buchse
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
TNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Nickel/Silber/weiße Bronze, Nickel/weiße Bronze
Länge:
32.5mm
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, 8194368, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 51K156K00N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.