| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8194377 Herst.-Nr.: 53K151-K00N5 EAN/GTIN: 5059040261273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adaptertyp = N Buchse bis BNC-Buchse Adapter Typ A = N Adapter Typ B = BNC Gender A = Weiblich Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Polarität = NormalGHz Kontaktbeschichtung = Nickel/Silber/weiße Bronze Länge = 38mm Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Rosenberger BNC-auf-N-HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien. Eine Serie von 50 Ohm BNC-auf-N-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern erhältlich mit BNC-Stecker-auf N-Jack-, BNC-Stecker-auf-N-Stecker-, BNC-Jack-auf-N-Jack- und BNC-Buchse-auf-N-Stecker-Konfigurationen. Diese 50 Ohm BNC-auf-N-HF-Koaxialadapter haben eine passende Schnittstelle gemäß IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 auf der BNC-Seite und IEC 60169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210 auf der N-Seite. Best.-Nr. ; 819-4377 819-4377 gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 (BNC-Seite) und IEC 61169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210 (N-Seite) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adaptertyp: | N Buchse bis BNC-Buchse | Adapter Typ A: | N | Adapter Typ B: | BNC | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Polarität: | NormalGHz | Kontaktbeschichtung: | Nickel/Silber/weiße Bronze | Länge: | 38mm | Kontaktmaterial: | Kupferzinklegierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder buchse, n steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, 8194377, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 53K151K00N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |