Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG59 B/U-Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG59 B/U-Kabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-8194392
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     71K101-109N5
EAN/GTIN:
     5059040262829
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG59 B/U
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Weiße Hauchbronzierung
Serie = BNC
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel/weiße Bronze
Seriennummer = 71K101

Rosenberger 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbinder für die Kabelmontage. Eine Serie von 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbindern, erhältlich als gerade oder rechtwinklige Koaxialstecker und gerade Jacks für die Verwendung mit einer Vielzahl von Koaxialkabeln. Diese 75 Ohm BNC-HF-Koaxial- und Jack-Steckverbinder für die Kabelmontage haben eine passende Schnittstelle kompatibel gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 (mit Ausnahme von ; 819-4399 819-4399 , der eine passende Schnittstelle kompatibel gemäß IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 hat) und ein Messinggehäuse mit weißer Bronze auf Silberbeschichtung. BNC-Koaxial-Steckverbinder mit Crimp-Anschluss werden mit einer Crimp-Aderendhülse geliefert. Geeignete HF-Kabeltypen finden Sie in der Tabelle mit Zusatzdaten.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG59 B/U
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Weiße Hauchbronzierung
Serie:
BNC
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel/weiße Bronze
Seriennummer:
71K101
Weitere Suchbegriffe: BNC Steckverbinder, Buchsenkontakt, Crimpbuchse, buchsenkontakt, 8194392, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 71K101109N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,66*
€ 16,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,74*
€ 17,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.