Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-8194456
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     53S114-006N5
EAN/GTIN:
     5059040261211
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = N-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Klemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Flexibel
Betriebsfrequenz = 0 to 11GHz
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung = Silber/weiße Bronze
Verbindungstyp = Schrauben

rosenberger N-Typ HF coaxial-Buchse und Stecker Steckverbinder für Kabelmontage. Eine Serie von 50 Ohm Typ N-HF-Koaxialsteckverbinder Verfügbar gerade oder rechtwinklig Koaxialkabel Stecker und Gerade Koaxialkabel Jacks für die Verwendung mit einer Vielzahl von koaxial Kabel. Diese 50 Ohm N-Typ HF-Koaxialkabel Jack und Steckverbinder haben eine weiße Bronze über versilbertes Messing Gehäuse und einen passenden Schnittstelle gemäß IEC 60169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210. N-Typ Koaxialkabel Steckverbinder mit Crimpverbindungen sind mit einem Crimp-Aderendhülse hergestellt. Für geeignete HF-Koaxialkabel Typen beziehen Sie sich bitte auf zusätzliche Datentabellen
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
N-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Klemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Flexibel
Betriebsfrequenz:
0 to 11GHz
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Silber/weiße Bronze
Verbindungstyp:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, 8194456, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 53S114006N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,52*
€ 22,34*
€ 5,95*
ab € 18,88*
€ 27,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.