| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8199016 Herst.-Nr.: 060510U12/W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rückseite = Magnetisch Länge = 10m Breite = 90mm Farbe = Weiß
Magnetische Gestellstreifen. Der magnetische Gestellstreifen kann in Lagerkennzeichnungssystemen verwendet werden, und dieses Produkt bietet ein schnelles und kostengünstiges Aktualisierungssystem zur Identifizierung von Produktions- und Lagermengeninformationen. Flexible magnetische Gestellstreifen Stoßfest, kann aber leicht geschnitten werden Hält an allen Stahlgestellen Trocken abwischbare Oberfläche, die leicht beschrieben/abgewischt werden kann Zugkraft 28 g/cm² Weitere Informationen: | | Rückseite: | Magnetisch | Länge: | 10m | Breite: | 90mm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetband weiß, magnetband, magnetband beschriftbar, 8199016, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, 060510U12W, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes |
| | |
| |