Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenlee Ziehbolzen, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8199060
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     52055440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugbolzen
Zugstange
zugbolzen greenlee
zugbolzen
Stückzahl = 1
Satz Inhalt = Verriegelungs- und Zugbolzen 19 mm
Serie = Speed Punch

Körner und Matrize nicht im Lieferumfang enthalten. Speed Körner Greenlee, Verriegelung und Ziehbolzen. Mit dem Speed-Körnersystem sparen Sie Zeit und Geld bei gleichzeitiger Arbeitserleichterung. Durch das neue Design ohne Gewinde werden Gewindeverkantungen ausgeschlossen, während die extrem robuste und haltbare Schnellverriegelung die Arbeit beschleunigt und die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert. Für den Einsatz in Kombination mit dem hydraulischen Stanzwerkzeug LS50-L FLEX für erstklassige Geschwindigkeit und Leistung. Sortimentsbereich von ISO 16 bis 63 Benutzerfreundlich Umfasst Ziehbolzen und Schnellverriegelung Da kein Gewinde vorhanden ist, ist es das schnellste System auf dem Markt Standard-Ziehbolzenende für Arbeiten mit vorhandener Hydraulik Geeignet für Weichstahl (St37), Kunststoff und Aluminium bis 3,5 mm Bis zu 3-mal schneller Geeignet für 40000 lbs Stanzkraft 9,5 mm Ziehbolzen funktioniert mit ISO 16, 20, 25 und PG 16 19 mm Ziehbolzen funktioniert mit ISO 32, 40, 50, 63
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1
Satz Inhalt:
Verriegelungs- und Zugbolzen 19 mm
Serie:
Speed Punch
Weitere Suchbegriffe: 8199060, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lochstanzen Sätze, Greenlee, 52055440, Hand Tools, Measuring & Marking, Punch & Die Kits
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,19*
€ 80,88*
€ 5,46*
ab € 64,08*
€ 80,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,62*
€ 84,50*
Frei Haus
ab € 67,20*
€ 84,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 106,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.