Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff LED Prozessanzeige für Strom, Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Spannung H 45.5mm B 93mm T. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8199726
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     DA9602R0
EAN/GTIN:
     4016138795929
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Widerstandsthermometer
prozessanzeige wachendorff
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45.5mm
Ausschnitt-Breite = 93mm
Tiefe = 35mm
Ziffernhöhe = 16 mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Messgerätetyp = Universal-Einbaumessgerät

DA9602R – Universal-Einbaumessgerät. Die DA9602 ist eine vielseitige Prozessanzeige mit Summier-Funktion. Mit ihrer ausgedehnten Liste der Eingangstypen – Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Spannung und Strom – ist die DA9602 in der Lage, die meisten Variablen und Sensoren in Industrieprozessen zu messen. Sie enthält zwei Alarme (sechs Funktionen), Sensor-Versatz, Konfiguration passwortgeschützter Parameter, USB-Kommunikation, Anzeige in Grad Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F), und vieles mehr. Universal-Einbaumessgerät in DIN-Format 96 x 48 mm Extrem kurze Einbautiefe von 32 mm Universaleingang für Prozesssignale, TC und RTD 16 mm hohe rote LED-Anzeige 2 Alarmausgänge als Relais Schutzart IP65 von vorne Programmierung über Tasten oder Software (USB-Anschluss) Netzteil: 100–240 V ac, 6 VA
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45.5mm
Ausschnitt-Breite:
93mm
Tiefe:
35mm
Ziffernhöhe:
16 mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Messgerätetyp:
Universal-Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: temperatur digitalanzeige, 8199726, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Wachendorff, DA9602R0, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 164,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,98*
€ 164,09*
Frei Haus
ab € 166,52*
€ 203,06*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 171,64*
€ 211,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 241,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RTR-M08-L050-K04
ab € 47,21*
Sonstiges
Emko
TCR-M08-L050-K04
ab € 25,75*
Sonstiges
ENDA
K1-PT100-6x60-2M
ab € 24,63*
Sonstiges
ENDA
K1-TC-J-6x60-2M
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.