Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heico Unterlegscheiben für M12 Schrauben Delta Protekt Keilverriegelung, 2.7mm x 13mm x 19.5mm, Unlegierter Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Heico Unterlegscheiben für M12 Schrauben Delta Protekt Keilverriegelung, 2.7mm x 13mm x 19.5mm, Unlegierter Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-8199824
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     H-HLS-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m12
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Keilverriegelung
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 19.5mm
Material = Unlegierter Stahl
Finish = Delta Protekt
Stärke = 2.7mm

Vibrationsgeschützte Sicherungsscheiben, Heico. Diese qualitativ hochwertigen Keilfederringe von Heico bieten vibrationsgeschützte Sicherheit für die anspruchsvollsten Schraubverbindungsanwendungen. Diese Serie von Keilfederringen nutzt Vorspannkraft statt Reibung bei der Sicherung der Schraubbefestigung, und die Federringe sind in Ausführungen aus unlegiertem Stahl und rostfreiem Stahl erhältlich. Leistungsmerkmale:. Wiederverwendbar - ohne Qualitäts- oder Funktionsverlust Geeignet für den Einsatz mit dynamischen Lasten - mit oder ohne Schmiermittel Unterlegscheiben sind im Lieferumfang als vormontiertes Paar enthalten und sind daher sehr einfach zu installieren und zu entfernen. Anwendungen:. Kfz Maschinenbau Eisenbahn Windenergie-Technologie Land- und Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Keilverriegelung
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
19.5mm
Material:
Unlegierter Stahl
Finish:
Delta Protekt
Stärke:
2.7mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheiben ohne norm 13x40, 8199824, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, Heico, HHLS12, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,17*
€ 8,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.