| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8199921 Herst.-Nr.: PWR163S-25-12R0F EAN/GTIN: 5059043028316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Widerstand = 12Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = DPAK Toleranz = ±1% Leistung = 25W Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = PWR163 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
AEC-Q200-zertifiziert. 25 W SMD-Leistungswiderstand der Serie PWR163. Bei den Widerständen der Serie PWR163 handelt es sich um SMD-Dickschicht-Leistungswiderstände für 25 W. Angesichts einer DPAK-Gehäuseversion und niedriger Induktivität eignen sich diese Widerstände ideal für Hochfrequenzanwendungen wie Verstärker für Audiosysteme oder Funkbasisstationen. Leistungswiderstände der Serie PWR163 verfügen über ausgezeichnete Impulseigenschaften, wodurch sie in Strombegrenzungs- oder Kondensatorentladungseinheiten eingesetzt werden können. Der Widerstand des Typs PWR163 ist elektrisch von der Rückwand isoliert und ist kompatibel mit den Temperaturen beim bleifreien Aufschmelzlöten. Eigenschaften und Vorteile: Niedrige Induktivität Hohe Nennleistung CE-Kennzeichnung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Typische Anwendungen für diese Leistungs-Chip-Widerstände umfassen Prüf- und Messgeräte, Stromversorgungen, Motorantriebe und Gleichrichter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Widerstand: | 12Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | DPAK | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 25W | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | PWR163 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8199921, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, PWR163S2512R0F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |