| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8200475 Herst.-Nr.: 8200475 EAN/GTIN: 5056112191247 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 3 Kontaktanordnung = Öffner/Schließer IP Schutzart = IP 65 Anschlussart = Lötanschluss
Beleuchteter Drehwahlschalter IP65 (16 mm). Beleuchtete Drehwahlschalter mit drei Positionen, erhältlich mit roter, grüner oder blauer Beleuchtung (Anzeigepfeil vorn). Blau siehe Best.-Nr. ; 8200472 8200472 , Grün siehe Best.-Nr. ; 8200475 8200475 , Rot siehe Best.-Nr. ; 8200479 8200479. Wechselbetätigung in 3 Positionen Kontaktbelastbarkeit: 5 A bei 250 V ac Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 3 | Kontaktanordnung: | Öffner/Schließer | IP Schutzart: | IP 65 | Anschlussart: | Lötanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 8200475, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, ADA16C6AA1AHKG, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches |
| | |
| |