Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
>
Artikel
JST VHR Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8201172
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
VHR-2N
EAN/GTIN:
5059041109505
Suchbegriffe:
8201172
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = VHR
Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie VH
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.86mm
Breite = 10.5mm
Gehäusematerial = Polyamid
Kontakt für Gehäuse (Best.-Nr. 353-1917) separat erhältlich. Leiterplatten-Steckverbindergehäuse JST – Serie VH. Unsere Serie von Steckverbindergehäusen von JST bildet einen Teil der Serie VH. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Aufnahme für Steckverbinder für die Montage auf einer Platine. Gängige Anwendungen für diese Gehäuse sind in Haushaltsgeräten zu finden, sie können auch in der Industrie und im Netzwerk- und Speichersystemen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kabel-Platine-Anwendungen • Kompakt und robust • Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0 • Farbe: Weiß/Neutral • Bewährter Kontakt, der in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann • Große Kapazität • Sicherer Kontakt und sichere Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
VHR
Zur Verwendung mit:
Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie VH
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.86mm
Breite:
10.5mm
Gehäusematerial:
Polyamid
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
JST
,
VHR2N
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST NV, VB, VH Crimp-Anschlussklemme für NV-, VB- und VH-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.8mm², Zinn
Japan Solderless Terminals
BVH-21T-P1.1
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen