Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1CPS Seilzugschalter 2 Schließer/2 Öffner 76m Gerade IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203339
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1CPSC2A
EAN/GTIN:
     5059039190249
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
seilzugschalter
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
Kabellänge = 76m
Einbaulage = Gerade
IP Schutzart = IP 67
Serie = 1CPS
Länge = 172.72mm
Breite = 99.06mm
Tiefe = 62.2mm
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V

Kabelzug-Sicherheitsschalter 1CPS, Honeywell. Die Kabelzug-Sicherheitsschalter der Serie 1CPS sind für Anwendungen wie z. B. Förderbänder innerhalb einer definierten Systemzone mit einer Kabelstrecke von bis zu 76 m konzipiert. Damit sind sie kostengünstiger als vergleichbare Not-Aus-Systeme mit mehreren Drucktasten. Der interne Mechanismus wird sowohl durch Drücken als auch durch Ziehen verriegelt. Dadurch besteht zusätzlicher Schutz für den Fall, dass das Kabel mit der Zeit gelockert wurde oder bricht. Ein Sichtfenster in der Mitte zeigt die korrekte Kabelspannung an und vereinfacht dadurch die Einrichtung. Sobald die Kontakte geschaltet wurden, müssen sie durch Zurücksetzen des Kabels auf das richtige Spannungsniveau und manuelles Drehen des Rastknopfs zurückgesetzt werden. Für zusätzlichen Schutz ist ein Satz von Hilfskontakten geschaltet, wenn der Hauptkontakt offen ist. Damit können Überwachungs- und Signalgeräte aktiviert werden, z. B. eine blinkende Signalleuchte. Die Hilfskontakte sind von den direkt agierenden Schalterkontakten isoliert, d. h. ein geschlossener Stromkreis kann selbst dann beibehalten werden, wenn die Hauptkontakte sich in der offenen Position befinden. Direktöffnung von Öffnerkontakten Auswahl der Kontaktkonfigurationen: 1 Öffner/1 Schließer, 2 Öffner/2 Schließer oder 3 Öffner/1 Schließer, 4 Öffner Typische Kabelspanne: 76 m Einzelne rote LED-Statusanzeigeleuchte mit hoher Intensität (24 oder 120 V dc) erhältlich Zinkdruckgussgehäuse Wahlweise mit vergoldeten oder versilberten Kontakten erhältlich Optionale Hardware-Packs erhältlich UL, CSA, CE, CSA, SIL 3-fähig
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
Kabellänge:
76m
Einbaulage:
Gerade
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
1CPS
Länge:
172.72mm
Breite:
99.06mm
Tiefe:
62.2mm
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Weitere Suchbegriffe: 8203339, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Honeywell, 1CPSC2A, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,71*
€ 810,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,42*
€ 790,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,77*
€ 770,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,69*
€ 717,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,53*
€ 671,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.