Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2CPS Seilzugschalter 2 Schließer/2 Öffner 152m Bidirektional IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203364
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2CPSA2A1B
EAN/GTIN:
     5059039187140
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
seilzugschalter
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
Kabellänge = 152m
Einbaulage = Bidirektional
IP Schutzart = IP 67
Serie = 2CPS
Länge = 152.4mm
Breite = 152.4mm
Tiefe = 92.9mm
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Abmessungen = 152.4 x 152.4 x 92.9mm

Kabelzug-Sicherheitsschalter 2CPS, Honeywell. Die Sicherheitsschalter für Kabelzugbelastung der Serie 2CPS eignen sich für die Abdeckung langer Entfernungen, da Benutzer von der Einheit aus ein Kabel in entgegengesetzte Richtungen verlegen kann. Jedes Kabel kann bis zu 76 m lang sein, d. h. die Gesamtlänge beträgt 152 m. Damit sind sie kostengünstiger als vergleichbare Not-Aus-Systeme mit mehreren Drucktasten. Der interne Mechanismus wird sowohl durch Drücken als auch durch Ziehen verriegelt. Dadurch besteht zusätzlicher Schutz für den Fall, dass das Kabel mit der Zeit gelockert wurde oder bricht. Ein Sichtfenster in der Mitte zeigt die korrekte Kabelspannung an und vereinfacht dadurch die Einrichtung. Sobald die Kontakte geschaltet wurden, müssen sie durch Zurücksetzen des Kabels auf das richtige Spannungsniveau und manuelles Drehen des Rastknopfs zurückgesetzt werden. Für zusätzlichen Schutz ist ein Satz von Hilfskontakten geschaltet, wenn der Hauptkontakt offen ist. Damit können Überwachungs- und Signalgeräte aktiviert werden, z. B. eine blinkende Signalleuchte. Die Hilfskontakte sind von den direkt agierenden Schalterkontakten isoliert, d. h. ein geschlossener Stromkreis kann selbst dann beibehalten werden, wenn die Hauptkontakte sich in der offenen Position befinden. Erfüllte Normen Der 2CPS erfüllt: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG; Maschinenrichtlinie 98/37/EWG nur bei Bezug der Richtlinien auf die Bauteile in einer Sicherheitsfunktion, IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-5-1; IEC/EN 60947-5-5; UL, CE, CSA, SIL 3. Zwangsöffnung von Öffnerkontakten Auswahl von Kontaktkonfigurationen mit 2 Öffnern/2 Schließern oder 3 Öffnern/1 Schließer Max. 76 m Kabelspanne in einer Richtung für eine Gesamtlänge von 152 m Einzelne rote LED-Statusanzeigeleuchte mit hoher Intensität (24 oder 120 V dc) erhältlich Zinkdruckgussgehäuse Vergoldete Kontakte als Standard Optionale Hardware-Packs erhältlich
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
Kabellänge:
152m
Einbaulage:
Bidirektional
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
2CPS
Länge:
152.4mm
Breite:
152.4mm
Tiefe:
92.9mm
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Abmessungen:
152.4 x 152.4 x 92.9mm
Weitere Suchbegriffe: 8203364, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Honeywell, 2CPSA2A1B, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.294,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,72*
€ 1.771,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,33*
€ 1.740,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,54*
€ 1.677,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.354,38*
€ 1.611,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,05*
€ 1.588,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1.295,65*
€ 1.541,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,10*
€ 1.539,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.