Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer EIL580 Inkremental Drehgeber Optisch 1024/U, 6000U/min, 8 → 30 V dc, HTL/Push-Pull Hohlwelle mit Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203724
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     EIL580-TT12.5FN.01024.A
EAN/GTIN:
     5059040003187
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = EIL580
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = HTL/Push-Pull
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 12mm
IP Schutzart = IP65
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verbindungstyp = Flanschsteckverbinder M23

EIL580 - Hohlwelle. Inkrementalgeber der Serie EIL580 mit blinder oder durchgängiger Hohlwelle. Präzise optische Erfassung Axialer, radialer oder tangentialer Anschluss Hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen 58 mm Durchmesser Aluminium-Gussgehäuse
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
EIL580
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
HTL/Push-Pull
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
12mm
IP Schutzart:
IP65
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verbindungstyp:
Flanschsteckverbinder M23
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, Wellen, baumer absolutdrehgeber optisch, absolut encoder, absolutdrehgeber baumer, 8203724, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, EIL580TT125FN01024A, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
Z 121.C03
ab € 75,07*
Zubehör
Baumer
S2BG12 - Connection cable 2 m
ab € 81,32*
Zubehör
Baumer
11119280
ab € 69,68*
Zubehör
Baumer
ESG 34FH0200G
ab € 25,66*
Zubehör
Baumer
S2BG12
ab € 19,84*
Zubehör
Baumer
Z 119.017
ab € 61,37*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.