Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drehgeber
>
Drehgeber inkremental
>
Artikel
Baumer EIL580 Inkremental Drehgeber Optisch 2048/U, 6000U/min, 8 → 30 V dc, HTL/Push-Pull Hohlwelle mit Ø 12mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8203746
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
EIL580-TT12.5BN.02048.A
EAN/GTIN:
5059040003743
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Impulse pro Umdrehung = 2048
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = HTL/Push-Pull
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 12mm
IP Schutzart = IP65
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltfrequenz = ≤160 kHz, ≤300 kHz
EIL580 - Hohlwelle. Inkrementalgeber der Serie EIL580 mit blinder oder durchgängiger Hohlwelle. Präzise optische Erfassung Axialer, radialer oder tangentialer Anschluss Hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen 58 mm Durchmesser Aluminium-Gussgehäuse
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Impulse pro Umdrehung:
2048
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
HTL/Push-Pull
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
12mm
IP Schutzart:
IP65
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltfrequenz:
≤160 kHz, ≤300 kHz
... >
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
,
Inkrementalgeber
,
Wellen
,
baumer absolutdrehgeber optisch
,
absolut encoder
,
absolutdrehgeber baumer
,
8203746
,
Automation
,
Sensoren
,
Bewegungssensoren
,
Baumer
,
EIL580TT125BN02048A
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer Federring für Zähler, Drehgeber
Baumer
Z 121.C03
ab € 75,16*
Zubehör
Baumer konfektioniertes Sensorkabel 10-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
Baumer
S2BG12 - Connection cable 2 m
ab € 80,71*
Zubehör
Baumer konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig Buchse gerade / 9-polig, D-Sub Stecker gerade, Länge 200mm
Baumer
11119280
ab € 70,89*
Zubehör
Baumer konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
Baumer
ESG 34FH0200G
ab € 25,59*
Zubehör
Baumer M23 Rundsteckverbinder 12-polig
Baumer
S2BG12
ab € 19,78*
Zubehör
Baumer Montagehalterung für Zähler, Drehgeber
Baumer
Z 119.017
ab € 61,44*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 48,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen