Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 1-poliger Wechsler IP 65 2,5 →3,61 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 1-poliger Wechsler IP 65 2,5 →3,61 N -55°C - +85°C
Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 1-poliger Wechsler IP 65 2,5 →3,61 N -55°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8207473
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RQ1-A2
EAN/GTIN:
     5059039199778
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 65
Schalt-Betätigungskraft = 2,5 →3,61 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 1.11N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

UL, CSA. Hochbelastbarer Mikroschalter des Typs (a). Mit einer Auswahl an Betätigungselementen erhältlich Anschluss mit Schraube und Tellerscheibe Einbauausführungen sollten mit Buchsen und den mitgelieferten Befestigungsschrauben montiert werden Die klappbare Rollenhebelausführung funktioniert nur in einer Richtung Optionale Anschlussklemmenabdeckung mit Ausbrüchen für eine Auswahl von Verdrahtungspositionen Kontaktbelastbarkeit: 15 A @ 480 Vac/28 Vdc Kontaktwerkstoff: Silber
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 65
Schalt-Betätigungskraft:
2,5 →3,61 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Schalt-Lösekraft:
1.11N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter 15a 125v, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 8207473, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RQ1A2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 14,58*
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,81*
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 20,83*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 24,51*
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.