| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8207574 Herst.-Nr.: 8207574 EAN/GTIN: 5056112191803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm Montageart = PCB-Montage Drucktastenfarbe = Schwarz Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 30V dc Drucktastentyp = Eckig IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 400 mA @ 32 V ac Kontaktmaterial = Gold auf Silber Gehäusefarbe = SchwarzV
Quadratische Druckschalter für Frontplattenmontage. Betätigungskraft: 2 N - 5 N Kontaktprellen: 10 ms Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen Löten: 350 °C max. für 5 Sekunden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 13.6mm | Montageart: | PCB-Montage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 30V dc | Drucktastentyp: | Eckig | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 32 V ac | Kontaktmaterial: | Gold auf Silber | Gehäusefarbe: | SchwarzV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8207574, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PAS6B6M1CES2, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |