| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8207587 Herst.-Nr.: 8207587 EAN/GTIN: 5056112191834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Ein-(Aus) Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Rot Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 30V dc Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 400 mA @ 32 V ac Kontaktmaterial = Gold auf Silber Kontakt-AC-Nennspannung = 32 V, 125V
Sub-Miniatur-Druckschalter. Dieser Subminiatur-Druckschalter mit Tastschalterbetrieb und 1-poligem Ein/Aus-Schalter unserer eigenen Marke RS Pro bietet einen ausgezeichneten Mechanismus zur Steuerung einer Maschine oder eines Prozesses. Eine Kappe besteht aus hochwertigem Polyamid 6/6 mit vergoldetem versilbertem Kontakt. Druckschalter sind wahlweise mit Gewindebuchse oder Snap-In-Tafelmontage erhältlich. • Betätigungskraft: 2N-5N • Kontaktprellen: 10 ms • Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen • Löten: Max. 350 °C für 5 Sekunden. Typische Anwendungen für diesen Subminiatur-Druckschalter sind: • Messeinrichtungen • Telekommunikation • Netzwerke • Tragbare Geräte. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Ein-(Aus) | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 13.6mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Rot | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 30V dc | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 32 V ac | Kontaktmaterial: | Gold auf Silber | Kontakt-AC-Nennspannung: | 32 V, 125V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro drucktaster, 8207587, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PAS7B2M1CES35, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |