Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207666
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796861-2
EAN/GTIN:
     5059040295353
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Polyamid

TE Connectivity TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen-Steckverbinder, 5,08mm, linksseitig, mit Klemmschraubenflansch. TERMI-BLOK-Anschlussklemmen-Steckverbinder für die vertikale Montage, 5,08 mm, linksseitig, mit Klemmschraubenflansch und seitlicher Kabeleinführung. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK-Anschlussklemmen-Leiterplatten-Steckverbinder haben M3 Klemmenschraubenanschlüsse und bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 2 pol, 8207666, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 7968612, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.