Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 6-polig / 1-reihig, Raster 10.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207773
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282843-6
EAN/GTIN:
     5059040449831
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 10.16mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 17.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 600 V ac
Serie = Buchanan
Tiefe = 15.2mm

TE Connectivity TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen, 10,16 mm mit seitlichem Kabeleintritt. 10,16 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen mit seitlichem Kabeleintritt, Platinenverriegelung und Prüfeinrichtung. Diese 10,16 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen für die vertikale Montage werden aus grünem Polyamid 6.6 GF gefertigt, haben M3 Klemmenschraubenanschlüsse und nehmen einen Drahtgrößenbereich von 30 bis 12 AWG auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
10.16mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
17.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
600 V ac
Serie:
Buchanan
Tiefe:
15.2mm
Weitere Suchbegriffe: 8207773, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, TE Connectivity, 2828436, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.