Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 8-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207849
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796866-8
EAN/GTIN:
     5059040455498
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Polyamid

TE Connectivity TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftleisten, 5,08 mm, mit Klemmschraube. 3,81 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen-Steckverbinder mit Klemmschraubenflansch. Diese 3,81 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleisten sind verfügbar für die vertikale oder rechtwinklige Leiterplattenmontage und bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 8 pol, 8207849, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 7968668, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.