| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209870 Herst.-Nr.: MIKROE-1367 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = ARM MINI M4 Technologie = MCU Gerätekern = PIC16, PIC18 Name der Prozessorfamilie = ARM Teilenummer des Prozessors = STM32 Prozessortyp = Mikrocontroller
Mini-Modul für Cortex-M4 STM32. Mini-M4 für STM32 ist eine kleine 32-Bit-ARM Mikrocontroller Entwicklungsplatine Cortex-M4. Dieses 40-polige Modul im DIP-Format ist kompatibel mit den 8-Bit-Mikrocontrollern Microchip PIC16F887 und PIC18(L)F45K20 und stellt eine sehr bedeutende Hardwareaufrüstung dar. 168MHz STM32F415RG ARM 32-bit Cortex-M4 Mikrocontroller mit FPU, 1 MB Flash-Speicher , 192 +4 KB SRAM 16 MHz Quarzoszillator 32,768 kHz-Kristall für interne RTCC USB 2.0 OTG-Support CAN-Kommunikation-Unterstützung 3 x Status-LED Reset-Taste Stromversorgung über USB-Anschluss 40-poliges DIP-Platinenformat Abmessungen: 50,8 x 17,78 mm Vorprogrammiert mit USB-Bootloader Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | ARM MINI M4 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | PIC16, PIC18 | Name der Prozessorfamilie: | ARM | Teilenummer des Prozessors: | STM32 | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8209870, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE1367, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |