Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NB3Q-TW00B, NB, HMI-Touchscreen, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 20,4 → 27,6 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211788
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NB3Q-TW00B
EAN/GTIN:
     4548583501805
Suchbegriffe:
Omron Farb-Touchscreen
omron farb-touchscreen
Hersteller Serie = NB
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = NB3Q-TW00B
Bildschirmauflösung = 320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse = 1
Anschluss-Typ = RS-232C
Speicher auf der Hauptplatine = 128 MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Bildschirmgröße = 3,5 Zoll
IP Schutzart = IP65
Tiefe = 52.8mm

Omron Touchscreen-HMI-DisplayDas Omron NB3Q 3,5-Zoll-Touchscreen-HMI-Display ist ein intelligenter und zuverlässiger, WIDE TFT-LCD-Bildschirm. Mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel können Sie schöne und benutzerfreundliche HMI-Anwendungen im Hoch- oder Querformat erstellen.Eigenschaften und VorteileDas robuste TFT-Farb-LCD mit Touchscreen sorgt für ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügt über eine langlebige LED-Hinterleuchtung Der interne Speicher beträgt 128 MB Vektor- und Bitmap-Grafik Serielle USB-Konnektivität Animationen und benutzerfreundliche Funktionen Mehrsprachige Unterstützung und Werkzeug Ein-/Offline-SimulationAnwendungenAutomation Bedientafeln Verarbeitende IndustrieZertifizierungenSchutzart IP65 CUL508-Zulassung IEC 61000-4-4 KC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
NB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
NB3Q-TW00B
Bildschirmauflösung:
320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse:
1
Anschluss-Typ:
RS-232C
Speicher auf der Hauptplatine:
128 MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Bildschirmgröße:
3,5 Zoll
IP Schutzart:
IP65
Tiefe:
52.8mm
Weitere Suchbegriffe: 8211788, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, HMI's, Omron, NB3QTW00B, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, HMI Displays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,85*
€ 363,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,39*
€ 369,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,05*
€ 457,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 393,84*
€ 472,12*
€ 6,90*
ab € 436,15*
€ 506,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,12*
€ 561,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,40*
€ 526,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,84*
€ 468,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.