Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Druckfedern
>
Artikel
RS PRO Feder, Aussen ø 3.45mm, L. 34.1mm, Draht ø 0.25mm, 7.5mm, 0.06N/mm, 1.53N, Edelstahl, Quadratisch/Ungeschliffen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-821251
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
821251
EAN/GTIN:
5056111937129
Suchbegriffe:
Druckfedern
rs pro druckfeder
druckfedern
Außendurchmesser = 3.45mm
Drahtdurchmesser = 0.25mm
Freie Länge = 34.1mm
Arbeitslänge min. = 7.5mm
Belastung bei minimaler Arbeitslänge = 1.53N
Material = Edelstahl
Federhärte = 0.06N/mm
Enden = Quadratisch/Ungeschliffen
Die Last bei minimaler Arbeitslänge ist die erforderliche Last, um die Feder auf diese Länge zu drücken. Alle Abmessungen und Kräfte gemäß DIN 2095 (Stufe 2). RS Pro Druckfedern aus Edelstahl. Die Druckfedern der Serie RS Pro bestehen aus Edelstahl, die in verschiedenen Größen und Längen und mit einem geschlossenen, nicht geschliffenen Endtyp erhältlich sind. Druckfedern sind sehr beliebt, da sie eine große Menge an Energie auf kleinem Raum speichern können, was sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Diese RS Pro Druckfedern, auch als Coil Feihrer bezeichnet, haben unterschiedliche Steifigkeitsgrade, die auch als Federrate bezeichnet werden. Spiralfedern sind so konstruiert, dass sie beim Zusammendrücken auf die ursprüngliche Höhe der Federn zurückdrücken können. Diese Federn werden verwendet, um die Komponenten vor dem Zusammenhalten zu schützen. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Druckfedern mit Drahtdurchmessern von 0,2 mm bis 2,2 mm und Federraten von 0,06 N/mm bis 22,56 N/mm. Eigenschaften und Vorteile:. Coil Feder-Design für Festigkeit und Elastizität Edelstahlmaterial - gute Korrosions- und Rostbeständigkeit Material gemäß DIN 17224 Nr. 1, 4310 oder BS2056 EN58A. Die Enden sind quadratisch und ungeschliffen Aussehen: Braun/Bronze Hergestellt mit einer rechten Spirale Die Feder kann direkt auf die Stangenprodukte oder gelegt werden In die Rohrprodukte eingesetzt werden. Typische Anwendungen:. Druckfedern sind eine sehr beliebte Feder und können in einer Reihe von verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Diese Art von Feder kann in verwendet werden Kugelschreiber Fahrzeuge Mobiltelefone Ventile Elektrische Schalter. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3.45mm
Drahtdurchmesser:
0.25mm
Freie Länge:
34.1mm
Arbeitslänge min.:
7.5mm
Belastung bei minimaler Arbeitslänge:
1.53N
Material:
Edelstahl
Federhärte:
0.06N/mm
Enden:
Quadratisch/Ungeschliffen
... >
Befestigungsmaterial
>
Klammern und Federn
>
Druckfedern
Weitere Suchbegriffe:
821251
,
Befestigungsmaterial
,
Klammern und Federn
,
RS PRO
,
D20590
,
Fasteners & Fixings
,
Clips & Springs
,
Compression Springs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen