| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8212970 Herst.-Nr.: MHRJ45SRI-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Manschette Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder Farbe = Gelb Interfacetyp = RJ45
MH-Steckverbinder RJ45 8P Kappen und Muffen. Eine Produktreihe von Zugentlastungskappen und -stiefel für den Einsatz mit RJ45 8-poligen Steckern in einer Vielzahl von Farben: ; 821-2958 821-2958 Nachrüstkappe RJ45, blau ; 821-2951 821-2951 RJ45-Nachrüstkappe, gelb ; 821-2955 821-2955 RJ45-Ummantelung, grün ; 821-2964 821-2964 RJ45-Nachrüstkappe, rot ; 111-8775 111-8775 RJ45-Ummantelung, dunkelgrau ; 111-8776 111-8776 RJ45-Ummantelung, orange ; 111-8777 111-8777 RJ45-Nachrüstkappe, violett ; 111-8778 111-8778 RJ45-Nachrüstkappe, rosa ; 111-8779 111-8779 RJ45-Nachrüstkappe, weiß ; 821-2967 821-2967 RJ45-Knickschutztülle, hellgrau ; 821-2961 821-2961 RJ45-Knickschutztülle, blau ; 821-2970 821-2970 RJ45-Knickschutztülle, - gelb ; 821-2973 821-2973 RJ45-Knickschutztülle, grün ; 821-2977 821-2977 RJ45-Knickschutztülle, schwarz ; 821-2986 821-2986 RJ45-Knickschutztülle, rot ; 111-8463 111-8463 RJ45-Knickschutztülle, orange ; 111-8773 111-8773 RJ45-Knickschutztülle, lila ; 111-8774 111-8774 RJ45-Knickschutztülle, pink ; 111-8780 111-8780 RJ45-Knickschutztülle, weiß Die Retrofit-Kappen ermöglichen die Feldfarbenkodierung von RJ45-Modulsteckern. Die Knickschutztüllen sind für Kabel bis zu 6,0 mm Außendurchmesser geeignet und werden vor dem Crimpen angebracht. Nach dem Crimpen verriegelt der Einsatz im Modularstecker. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Manschette | Zur Verwendung mit: | RJ45-Steckverbinder | Farbe: | Gelb | Interfacetyp: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, 8212970, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, MH Connectors, MHRJ45SRIY, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,116* | € 0,304* | | | | | 46 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,162* | € 0,501* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,24* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|