Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Takttreiber und Taktverteilung
>
Artikel
onsemi Taktgenerator CML, LVDS, LVPECL Uhr, Fan-Out-Puffer, Umsetzer CML, LVDS, LVPECL CML, 4-Input QFN, 32-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8213100
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
NB6L572MMNG
EAN/GTIN:
5059042704013
Suchbegriffe:
8213100
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = CML, LVDS, LVPECL
Logikfunktion = Uhr, Fan-Out-Puffer, Umsetzer
Eingangssignal-Typ = CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = CML
Betriebsart = Differential
Anzahl der Clock-Eingänge = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm
Länge = 5mm
Breite = 5mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 2,375 V
Taktpuffer, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CML, LVDS, LVPECL
Logikfunktion:
Uhr, Fan-Out-Puffer, Umsetzer
Eingangssignal-Typ:
CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
CML
Betriebsart:
Differential
Anzahl der Clock-Eingänge:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Länge:
5mm
Breite:
5mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
2,375 V
... >
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Takttreiber und Taktverteilung
Weitere Suchbegriffe:
onsemi
,
NB6L572MMNG
,
Semiconductors
,
Clock, Timing & Frequency ICs
,
Clock Drivers & Distribution
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen