Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard Digital Zeitschaltuhr, Stunden, 3 V dc, 1-Kanal, 42 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timeguard Digital Zeitschaltuhr, Stunden, 3 V dc, 1-Kanal, 42 Speicherplätze
Artikel-Nr.:
     108EL-8215017
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     TR671top2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 3 V dc
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 7 Tage
Höhe = 45.5mm
Speicherplatz = 42

TR67 - 24 Stunden/7 Tage. Einfacher Betrieb 1-Kanal textorientierte Programmierung, über die LCD-Anzeige entweder mit einer 1 oder 2 Kanäle Version lieferbar. Erfordert ein 3V-Netzteil Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, Zufallsschaltung und Urlaubsschaltung Impuls Programme kann eingestellt werden von 1 S bis 59 S (32 Speicherplätze) Zyklus Programme kann eingestellt werden von 1 S bis 99 Min., 59 S (16 Speicherplätze) Minimale Schaltzeit von 1 min.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3 V dc
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
7 Tage
Höhe:
45.5mm
Speicherplatz:
42
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, 8215017, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben / Timeguard, TR671top2, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.