Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard Digital Zeitschaltuhr, Tage, 230 V ac, 1-Kanal, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8215042
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     NTT08
EAN/GTIN:
     5012483012369
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Tage
Schaltabstand = 7 Tage
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Höhe = 121mm
Tiefe = 48mm
Batterielebensdauer = 720h

Serie NTT. Slimline Universal-Zeitschaltuhren bieten vollständige Kontrolle über einen Zeitraum von 24 Stunden oder 7 Tagen. Merkmale der NTT-Serie Automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit 4 ein / 4 aus (24 Stunden) oder 28 ein / 28 aus (7 Tage) leichte Parameter-Programmierung 1 Minute kürzeste Schaltzeit Taste "Selbstlöschendes Überschreiben" zur nächsten Programmänderung Optional 1 und 2 Stunden BOOST-Funktion Taste Extra großer, gut ablesbarer, blauer LED-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung Große, leicht zu drückende Programmiertasten Rote LED zur Anzeige "Netz EIN" und eine grüne LED für die Anzeige "OUTPUT" für einfache Erkennung Geeignet für das Schalten von bis zu 750 W Glühlampen, Leuchtstoff- oder Halogenlampen, auch geeignet für kompakte Leuchtstofflampe (CFL), Beleuchtung bis zu 100 W 720 Stunden Akku mit Speicherpufferung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Tage
Schaltabstand:
7 Tage
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Höhe:
121mm
Tiefe:
48mm
Batterielebensdauer:
720h
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, 8215042, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Timeguard, NTT08, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.