Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard Zeitschalter, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timeguard Zeitschalter, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8215058
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     TG24
EAN/GTIN:
     5012483009970
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V ac
Schaltabstand = 24 h
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 78mm
Tiefe = 75mm

Theben Plug-in-ZeitschalterDer digitale Zeitschalter von Theben hat einen 3-poligen BS 1363-Steckertyp. Es handelt sich um einen 1-poligen elektrischen Zeitgeberschalter mit Doppelfunktion (SPDT). Er hat eine Betriebsspannung von 230 V ac. Sie lässt sich leicht über das unverlierbare Segmentrad einstellen. Somit schaltet dieser Zeitregler Geräte automatisch zu einer voreingestellten Zeit über einen 24-Stunden-Zyklus mit maximal 96 Ein- und Ausschaltprogrammen pro Tag ein und aus.Eigenschaften und VorteileStecksteuerung für 13-A-(3 kW)-Geräte und Glühlampen bis 400 W 15 Minuten minimales Schaltintervall, das in 15-Minuten-Schritten erhöht werden kann Permanente ″Ein″-Umgehung für sofortige Kontrolle Die Schaltleistung beträgt 24 Stunden Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.AnwendungenHaushaltsgeräte Glühlampen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Schaltabstand:
24 h
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
78mm
Tiefe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, 8215058, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Timeguard, TG24, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.