Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard Digital Zeitschaltuhr, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 1-Kanal, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timeguard Digital Zeitschaltuhr, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 1-Kanal, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8215064
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     NTT04
EAN/GTIN:
     5012483012321
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 24 h
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Höhe = 80mm
Tiefe = 62mm
Batterielebensdauer = 720h

Zeitschalter für Teben/TimeguardDer digitale Zeitschalter Theben NTT ist ein High-Tech-Einkanal-Gerät für Oberflächenmontage. Dieser Schalter verfügt über ein einpoliges, normalerweise offenes (SPNO) SMD-Konfigurationsgerät. Er hat eine Nennspannung von 230 V ac. Er kann Ausgänge mit bis zu 16 A Strom steuern, was ihn für Heizungen im Haushalt geeignet macht. Dies unterstützt 4 EIN/4 AUS (24 Stunden) oder 28 EIN/28 AUS (7 Tage) einfache Parameterprogrammierung. Es ist geeignet zum Schalten von Glühlampen-, Leuchtstofflampen- oder Halogenlampen bis 750 W, und auch Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) bis 100 W. Es ist mit einer Höhe von 80 mm und einer Tiefe von 62 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileAutomatische Sommer/Winter-Umschaltfunktion 1 Minute kürzeste Schaltzeit Segmentlänge von 24 Stunden Taste ″Selbstlöschendes Überschreiben″ zur nächsten Programmänderung Optional 1 und 2 Stunden BOOST-Funktion Taste V-freie Kontakte Große, leicht zu drückende Programmiertasten Statusanzeige-LED Besonders großer, gut lesbarer blauer LED-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung 720 Stunden Akku mit SpeicherpufferungAnwendungenHeizungs- und Lüftungsanlagen Kombikessel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
24 h
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Höhe:
80mm
Tiefe:
62mm
Batterielebensdauer:
720h
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, 8215064, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Timeguard, NTT04, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.