Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
SKF Riemen-Ausrichtungswerkzeug 6m ±0.5 mm/m, 632nm Klasse 2
Artikel-Nr.:
     108EL-8215089
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TKBA 40
EAN/GTIN:
     5059041762533
Suchbegriffe:
8215089
Mechanische Kraftübertragung
Riemen und Riemenscheiben
Antriebsriemen-Laserausrichtungswer...
Genauigkeit = ±0.5 mm/m
Laserwellenlänge = 632nm
Laserklasse = Klasse 2
Messbereich = 6m
Ausgangsleistung = 1mW
Stromversorgung = Batteriebetrieben
Gewicht = 1.3kg
Abmessungen = 70 x 74 x 61mm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0.5 mm/m
Laserwellenlänge:
632nm
Laserklasse:
Klasse 2
Messbereich:
6m
Ausgangsleistung:
1mW
Stromversorgung:
Batteriebetrieben
Gewicht:
1.3kg
Abmessungen:
70 x 74 x 61mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.356,87*
€ 1.431,84*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,67*
€ 1.453,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.377,94*
€ 1.453,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,03*
€ 1.495,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.093,13*
€ 2.257,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,97*
€ 2.686,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,44*
€ 2.673,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,02*
€ 2.612,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,52*
€ 2.494,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,13*
€ 2.490,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.