Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Gerätetester
>
Artikel
Megger PAT150-DE, Pass/Fail PAT, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell, Klasse I, Klasse II, DKD/DAkkS-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8216736
Hersteller:
Megger
Herst.-Nr.:
1003-068
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
megger gerätetester
Tester Typ = Pass/Fail PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA/NiMH
Batterie-Einsatzdauer = 4 Tage
Abmessungen = 203 x 148 x 78mm
Gewicht = 1.3kg
Höhe = 78mm
Länge = 203mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 230V ac
Betriebstemperatur min. = 0°C
2 x 4-mm-Steckerkabel-Tastkopf + Krokodilklemme, Verlängerungskabeladapter, AC-Ladegerätadapter, Netzkabel Tragetasche. PAT 150-(DE-Version) tragbarer Geräteprüfer. Die PAT150-Serie tragbarer Geräteprüfer ermöglicht eine einfache, schnelle Sicherheitsprüfung in allen Umgebungen einschließlich Büros, Läden und Geschäftsbereichen. Der tragbare Geräteprüfer ist durch eine sehr kurze Lernphase und robuste, zuverlässige Funktionen ideal geeignet für Schulungsorganisationen. Das Modell PAT150 verfügt über Prüfungsgruppen für Klasse I, Klasse II sowie Verlängerungs-/Netzkabel Einfache Haken-/Kreuz-, Gut-/Schlecht-Anzeige plus Messung Umfasst 250 V Isolierung und Dichtigkeitsprüfung für sichere IT-Tests und Überlastschutzgeräte Prüfung von tragbaren und festen Elektrogeräten Tragbare 10 mA und 30 mA RCD-Kabelprüfung Einstellbare PASS-Grenzwerte Ersatz- und netzbetriebene Dichtigkeitsprüfung Robust, gummiverstärkt mit integrierter Frontplatte, gehärtetes, kratzfestes Anzeigefenster
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Pass/Fail PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA/NiMH
Batterie-Einsatzdauer:
4 Tage
Abmessungen:
203 x 148 x 78mm
Gewicht:
1.3kg
Höhe:
78mm
Länge:
203mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
230V ac
Betriebstemperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
8216736
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Megger
,
1003068
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,78*
€ 1.382,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,42*
€ 1.370,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,27*
€ 1.331,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,43*
€ 1.258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,44*
€ 1.235,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen