Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 2-Kontakte 3.81mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8218785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284517-2
EAN/GTIN:
     5059040422001
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 3.81mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 11A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

TE Connectivity TERMI-BLOK 3,81 mm senkrechte Stiftleisten mit geschlossenem Ende. 3,81 mm senkrechte TERMI-BLOK-Stiftleisten-Anschlussklemmen-Steckverbinder mit geschlossenem Ende und Ausrichtungs-Führungssteckplätzen. Diese 3,81 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Stiftleisten-Anschlussklemmen-Steckverbinder mit geschlossenem Ende bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
3.81mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
11A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 8218785, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2845172, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.