Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8219053
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
221551-3
EAN/GTIN:
5059040297661
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Adaptertyp = BNC-Jack auf BNC-Jack
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 32.54mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
TE Connectivity 50 Ohm HF Koaxial-BNC Steckverbinder - Jack-Jack-Adapter. 50 Ohm BNC-HF-Koaxial-Jack/Jack-Durchführungsadapter mit vernickeltem Gehäuse. Best.-Nr. ; 821-9053 821-9053 hat einen vergoldeten Kontakt Best.-Nr. ; 782-7455 782-7455 hat einen versilberten Kontakt Eine isolierte Buchse ist getrennt erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 787-1622 787-1622
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Jack auf BNC-Jack
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
32.54mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
adapter bnc 50 ohm
,
adapter bnc
,
bnc adapter gerade
,
8219053
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
TE Connectivity
,
2215513
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 17,97*
€ 20,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,37*
€ 22,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity BNC HF-Koaxial Verbinderdichtung
TE Connectivity
330620
ab € 0,56*
Zubehör
Typ: 142-0000-005 RF/COAXIAL ADAPTER KIT, Connector Kit Ty
Johnson
142-0000-005
ab € 554,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen