Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 18D, G 1/4 Vakuum Druckschalter, 1bar → 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren 18D, G 1/4 Vakuum Druckschalter, 1bar → 16bar
Norgren 18D, G 1/4 Vakuum Druckschalter, 1bar → 16bar
Artikel-Nr.:
     108EL-8223951
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880400000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
IMI Norgren Originalteile
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Vakuum
Anschluss = G 1/4
Typ = Elektromechanisches Relais
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = 18D
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
IP Schutzart = IP65
Minimale Druckeinstellung = -1bar

IMI NorgrenDer Druckschalter IMI Norgren 18D hat einen Betriebsdruckbereich zwischen 1 bar und 16 bar. Dies ist ein Vakuumdruckschalter mit einem G1/4-Gewindeanschluss. Dieser elektromechanische Druckschalter wird zum Verbinden und Trennen von elektronischen Stromkreisen mit Druck verwendet. Er überwacht den Mindestdruck und ist mit automatischer Abschaltung und Druckbegrenzungswarnung ausgestattet. Dieser Schalter ist für den Einsatz in pneumatischen, hydraulischen und Vakuumsystemen geeignet. Druckschalter Druckschalter ermöglichen den Mikroschalter-Betrieb, sobald ein voreingestellter Druck erreicht ist. Die Serien K und K3 verfügen über einen mechanischen Anschlag, der Überdruckschutz für Feder und Mikroschalter bietet. Elektrische Anschlüsse für alle Modelle gemäß DIN 43650. Warnung: Schaltbereich beachten. Den Schalter während des normalen Betriebs nicht auf den maximal zulässigen Druck stellen. Kurze Druckspitzen dürfen diesen Wert nicht überschreiten.Eigenschaften und VorteileVergoldete Mikroschalterkontakte Hohe Anzahl von Schaltzyklen zulässig Entwickelt für die Drucküberwachung in Hydrauliksystemen Entwickelt, um Vibrationen bis zu 15 G standzuhalten Geeignet für eigensicheren BetriebZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Vakuum
Anschluss:
G 1/4
Typ:
Elektromechanisches Relais
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
18D
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
IP Schutzart:
IP65
Minimale Druckeinstellung:
-1bar
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, imi norgren originalteile, norgren vakuumschalter, 8223951, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0880400000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,01*
€ 89,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,19*
€ 94,62*
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 74,86*
€ 94,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 124,48*
€ 153,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.