Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M12 Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 4 mm NPN 10 → 30 V dc / 200 mA, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8224504
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2K-X4ME2
EAN/GTIN:
     5059039381234
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 80mm
Breite = 10.7mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Omron-Näherungssensoren und Zubehör der Serie E2. Professionelle Serie von Omron-Näherungssensoren und Zubehör der Serie E2. Ausgangskonfigurationen lieferbar - NPN oder PNP
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
80mm
Breite:
10.7mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter npn, 8224504, Automation, Sensoren, Omron, E2KX4ME2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,59*
€ 114,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,45*
€ 118,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 143,80*
€ 6,90*
ab € 150,83*
€ 209,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.